Palier applique auto-aligneur PTN UCFC215

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFC215
Rubix :Y600-1485228
Fabricant :893605
EAN :3660338460630
PALIER APPLIQUE UCFC215

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation130,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC215


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation130,1 mm
Matièrefonte
Hauteur62,5 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement77,8 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur220 mm
Poids7,2 kg
74,95 € HT
/ unité
89,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours