Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 20 TF

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYF 20 TF
Rubix :0301-1021672
Fabricant :27316
EAN :7316571042435
PALIER SYF 20 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYF 20 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur28,2 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur64,5 mm
Longueur65 mm
Sériesyf
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Largeur32 mm
57,60 € HT
/ unité
69,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h