Références
NSK :UCP316D1
Rubix :0294-1013908
Fabricant :UCP316D1 N
EAN :00029176575365


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 300 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Détails articles : PALIER UCP 316 D1 NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 300 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Série | ucp300 |
| Largeur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,98 € HT
/ unité
813,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h