Palier à semelle auto-aligneur INA PASE60-XL-N-FA125
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :PASE60-XL-N-FA125-I
INA :PASE60-XL-N-FA125
Rubix :0269-1436954
Fabricant :0949412380000
EAN :4054372939105


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER PASE60-XL-N-FA125-I INA
Paliers à semelle PASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Série | pase..-xl-n-fa125 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,97 € HT
/ unité
297,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours