Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY90-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASEY90-XL
Rubix :0269-1006662
Fabricant :0009880300000
EAN :4064327886804
PALIER RASEY 90-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation268 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY 90-XL INA


Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation268 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement85 mm
Diamètre extérieur330 mm
Diamètre des trous de fixation27 mm
Hauteur200 mm
Longueur330 mm
Sérierasey..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r79000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr109000 N
Largeur85 mm
741,40 HT
/ unité
889,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours