Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY30-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RSHE/RSHEHOC/RSHEHY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHEY30-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526899
Fabricant :0970784680000
EAN :4064327628749
PALIER RSHEY30-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation41,25 mm
Largeur totale du roulement42,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHEY30-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS


Palier à semelle avec roulement auto-aligneur, conçu en plastique alimentaire TV‑FD pour garantir hygiène et résistance. Équipé d’un capuchon de protection et d’un port de lubrification pour un entretien simplifié.

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Port de lubrification intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –3°C à +100°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation41,25 mm
Largeur totale du roulement42,5 mm
Diamètre extérieur42,9 mm
Hauteur84 mm
Longueur101 mm
Sériershey..-tv-va-fd
Poids0,52 kg
Nombre de trous1
Largeur38,1 mm
210,70 € HT
/ unité
252,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours