Palier à semelle auto-aligneur INA PB17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PB17-XL
Rubix :0269-1006337
Fabricant :0008291880000
EAN :4012802792928
PALIER PB 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PB 17-XL INA


Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PB livré avec roulement RAE-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Matièrecorps de palier en t�le
Largeur totale du roulement25,4 mm
Diamètre extérieur28,4 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur43,2 mm
Longueur85,7 mm
Sériepb..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Largeur18,4 mm
50,29 € HT
/ unité
60,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h