Palier à semelle auto-aligneur FAG UCP209-J7

Palier à semelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :-T-RASEY45-JIS
FAG :UCP209-J7
Rubix :0255-1268034
Fabricant :0808221340000
EAN :4047643247597
PALIER A SEMELLE UCP209 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP209 FAG


Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur106 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur106 mm
Longueur190 mm
Etancheitérsr seals on both sides
Lubrificationpré-graissé (groupe de graisse ga13) ; regraissable via un graisseur (fourni)
Sérieucp
Poids2,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Largeur49,2 mm
67,81 € HT
/ unité
81,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours