Palier à semelle auto-aligneur INA RSHE17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHE17-XL
Rubix :0269-1007013
Fabricant :0008312200000
EAN :4012802792041
PALIER RSHE 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation47 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHE 17-XL INA


Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation47 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur63 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur57 mm
Longueur63 mm
Sériershe..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur30 mm
81,34 € HT
/ unité
97,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours