Références
SKF :SY 30 TR
Rubix :0301-1021643
Fabricant :27267
EAN :7316570890983


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER SY 30 TR SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte (logement en fonte) |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 152 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,1 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 42,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,36 € HT
/ unité
80,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours