Références
SKF :SY 50 TR
Rubix :0301-1021660
Fabricant :27289
EAN :7316570461572


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 50 TR SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 203 mm |
| Serrage | 22 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 203 mm |
| Etancheité | tenuta contatto standard integrata su entrambi i lati con flinger aggiuntivo rubberizzato (2rf) |
| Série | sy |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Largeur | 59,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € HT
/ unité
145,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h