Palier à semelle auto-aligneur RHP MP65

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques
Références
RHP :MP65
Rubix :0294-1011959
Fabricant :MP65 R
EAN :00747023011094
PALIER MP 65 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation255,6 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 65 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP65 - RHP Cast Iron Pillow Block - 65mm Shaft Diameter

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation255,6 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement77,8 mm
Diamètre extérieur130 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur177,8 mm
Longueur330,2 mm
Sériemp
Poids13,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur88,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,18 HT
/ unité
366,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours