Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB25
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB25
Rubix :0294-1012409
Fabricant :LPB25 R
EAN :00747023006502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 86 mm |
| Hauteur d'axe | 28,6 mm |
Détails articles : PALIER LPB 25 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
LPB25 - RHP Pressed Steel Pillow Block - 25mm Shaft Diameter
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 86 mm |
| Hauteur d'axe | 28,6 mm |
| Matière | acier embouti (boîtier zingué) |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 55,8 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | lpb |
| Poids | 0,3 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 31,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,83 € HT
/ unité
49,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h