Palier à semelle auto-aligneur INA RSHE25-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RSHE/RSHEHOC/RSHEHY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHE25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526903
Fabricant :0964200060000
EAN :4064327628053
PALIER RSHE25-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHE25-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS


Palier à semelle avec roulement auto-aligneur, conçu en plastique alimentaire TV‑FD pour garantir hygiène et résistance. Équipé d’un capuchon de protection et d’un port de lubrification pour un entretien simplifié.
Unités de boîtier palier, modèle FD

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Port de lubrification intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –3°C à +100°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreboîtier en plastique blanc ; roulement : acier inoxydable (va)
Largeur totale du roulement36,5 mm
Diamètre extérieur36,5 mm
Serrage31 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur73,5 mm
Longueur76,2 mm
Etancheitérsr contact seal (bearing) with flinger shield; open protecting cap available
Lubrificationrempli de graisse alimentaire (fa107) ; dispositif de regraissage (1/4'-28 unf)
Sériershe..-tv-va-fd
Poids0,35 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14020 N
Largeur39,5 mm
154,73 € HT
/ unité
185,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours