Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR CUS207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 32 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :CUS207
Rubix :0302-1376844
EAN :3413529578870





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER CUS207 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | cus200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 € HT
/ unité
29,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours