Références
FAG :F509-A-L
Rubix :0255-1028744
Fabricant :0384386900000
EAN :4012801480345

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 509 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 180 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 65 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,18 € HT
/ unité
219,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours