Références
FAG :F509-WA-L
Rubix :0255-1028746
Fabricant :0383829460000
EAN :4012801213042

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 509 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 180 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 69 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,74 € HT
/ unité
231,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours