Références
SNR :FCE209
Rubix :0302-1381558
EAN :3413520567828

Détails articles : PALIER FCE209 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,7 mm |
| Matière | acier |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,17 € HT
/ unité
55,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
