Casque de chantier Deltaplus QUARTZ4+FUEGO, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène | Serrage coiffe : Crémaillère
Pack casque de chantier QUARTZ4 + lunettes FUEGO
Voir les informations techniquesRéférences
Deltaplus :QUARTZ4+FUEGO
Rubix :0495-6152465
Fabricant :QUARTZ4+FUEGO


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polypropylène |
Détails articles : CASQUE QUARTZ4 BLANC AERE +LUNETTE FUEGO MONTE
Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor® : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.
Lunettes polycarbonate incolore à utiliser comme accessoire pour casques de chantier. Forme très enveloppante pour une protection maximale. Système de pliage à l’intérieur de la calotte du casque hors utilisation, pour utilisation intermittente. Très pratique. Branches pliables, pour faciliter le positionnement à l’intérieur de la calotte. Adaptable sur toute notre gamme de casques de chantier.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polypropylène |
| Aération | ventilé |
| Poids | 332 g |
| Matière | polypropylène |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,66 € HT
/ unité
35,59 € TTC
- Epuisé