Pompe à vide pneumatique Xylem 20042300001

FLYGT Ready 4L sans régulateur de niveau

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Xylem :20042300001
Rubix :1117-7151767
Fabricant :20042300001
ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE 230V 50HZ 10M 3X1HO+PRISE
Résumé technique
Typeelectro-pompe submersible 230v 50hz 10m 3x1ho+prise
Documents

Détails articles : ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE 230V 50HZ 10M 3X1HO+PRISE


Pompe d'intervention FLYGT Ready 4L sans régulateur de niveau pour l'assèchement de locaux inondés pouvant aspirer jusqu'à 1-2 mm d'eau. Avec clapet et aspiration basse intégrés à la pompe.

Points forts

Fiable. Les pompes sont faciles à transporter du fait de leur légèreté et de la forme ergonomique de leur poignée. Rapidement opérationnelles. Une maintenance simple grâce à nos kits de pièces de rechange, fournie avec une notice de montage simplifiée.

Applications

Pompe idéale pour les entrepreneurs, les services publics et les pompiers. Elle retire rapidement l'eau des fossés, des trous d'homme, etc…Elle peut pomper des liquides corrosifs dont le pH se situe entre 3 et 8. Aspire jusqu'à 1 mm de hauteur d'eau !

Informations techniques


Attributs
Typeelectro-pompe submersible 230v 50hz 10m 3x1ho+prise
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 716,92 HT
/ unité
2 060,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours