Références
Festo :OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N
Rubix :0326-2570948
Fabricant :540012
EAN :4052568178147
Détails articles : VENTURI OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N
Venturi OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N 540012
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-07-h-b-go-ce-n-2n générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,62 € HT
/ unité
1 145,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours