Filtres
Catégories
  • pneumatique et fluiditique (6)
  • usinage (5)
  • fixation et montage (1)
  • 1Marque
  • xylem
    (12)
  • 11 produit(s) avec 12 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Pompe de relevage Xylem 107543000

    • xylem :107543000
    • rubix :0213-7053653
    • fabricant :107543000
    • ean :8016935009942
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:8100 l/h
    • Tension:230 V
    • Puissance:310 W
    557,62 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Détecteur de niveau Xylem 5828802

    • xylem :5828802
    • rubix :0213-2071886
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:contacteur à flotteur
    388,43 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Pompe de relevage Xylem 107683010

    • xylem :107683010
    • rubix :1117-7149694
    • fabricant :107683010
    • ean :8016935017022
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit:15000 l/h
    • Tension:220 V
    • Puissance:0,55 W
    1 437,33 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Pompe à vide pneumatique Xylem 107673120

    • xylem :107673120
    • rubix :1117-7149681
    • fabricant :107673120
    • ean :8016935013017
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:pompe dxvm 50 - 7 mono 220v delinox anc.ref 107573120
    1 813,22 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire Xylem 58288530

    • xylem :58288530
    • rubix :0213-7053643
    • fabricant :58288530
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    • Type:longueur tuyau 13m
    391,07 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Pompe à vide pneumatique Xylem 20042300001

    • xylem :20042300001
    • rubix :1117-7151767
    • fabricant :20042300001
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    • Type:electro-pompe submersible 230v 50hz 10m 3x1ho+prise
    1 725,14 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Pompe de relevage Xylem 101840010

    • xylem :101840010
    • rubix :1117-7155554
    • fabricant :NSCE 32-125/15/S25RCS4
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    • Débit:29700 l/h
    • Tension:400 V
    • Puissance:1,5 W
    2 194,95 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Pompe submersible eau tout type Xylem 107544910

    • xylem :107544910
    • rubix :1117-7159649
    • fabricant :107544910
    • ean :8016935016971
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Tension:230 V
    • Hauteur de refoulement:11 m
    981,67 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Pompe submersible eau tout type Xylem 107683020

    • xylem :107683020
    • rubix :1117-7149695
    • fabricant :107683020
    • ean :8016935017046
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Tension:220 V
    • Hauteur de refoulement:20 m
    1 263,06 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    419,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Pompe de relevage Xylem 20082120001

    • xylem :20082120001
    • rubix :1117-7171665
    • fabricant :20082120001
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    • Puissance:750 W
    3 477,81 € HT
    / unité
    brand logo