Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Buse d'aspiration sous vide OVEM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Rubix :0326-2570944
Fabricant :540018
EAN :4052568178208
Détails articles : VENTURI OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Venturi OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N 540018
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-07-h-b-qo-ce-n-2n générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,34 € HT
/ unité
1 128,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours