Références
Festo :OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix :0326-2566935
Fabricant :540017
EAN :4052568178192
Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2P
Venturi OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-14-h-b-go-ce-n-2p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 139,83 € HT
/ unité
1 367,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
