Références
Festo :OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N
Rubix :0326-2570949
Fabricant :540011
EAN :4052568178130
Détails articles : VENTURI OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N
Venturi OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Type | venturi ovem-14-h-b-qo-oe-n-2n |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 125,59 € HT
/ unité
1 350,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours