Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix :0326-2564377
Fabricant :540026
EAN :4052568178284
VENTURI OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P

Résumé technique

Typeovem-07-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P


Venturi OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P 540026

Informations techniques


Attributs
Typeovem-07-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide
679,19 HT
/ unité
815,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours