Références
Festo :OVEM-05-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix :0326-2564379
Fabricant :540025
EAN :4052568178277
Détails articles : VENTURI OVEM-05-H-B-GO-CE-N-1P
Venturi OVEM-05-H-B-GO-CE-N-1P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide OVEM-05-H-B-GO-CE-N-1P 540025
Informations techniques
Attributs
| Type | ovem-05-h-b-go-ce-n-1p générateur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,19 € HT
/ unité
815,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours