Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PDJNL 2020-15C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-PDJNL 2020-15C
Rubix :0033-0735312
Fabricant :7572088
EAN :7323223751980


Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE
T-Max® P, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 36 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,93 € HT
/ unité
481,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h