Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNL 3232P 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTFNL 3232P 22
Rubix :0033-0014385
Fabricant :5738836




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTFNL 3232P 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 144,8 mm |
| Taille de la tige | 3232p |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,85 € HT
/ unité
284,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h