Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNR 3225P 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DDJNR 3225P 15
Rubix :0033-0014139
Fabricant :5731104




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DDJNR 3225P 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 39,4 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,20 € HT
/ unité
254,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h