Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNL 2525M 09-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRSNL 2525M 09-ID
Rubix :0033-0014000
Fabricant :5725912
EAN :10588642




Résumé technique
| Type de montage | serrage par le dessus (surface plane) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL P/PLAQUETTE CERAMIQ. CRSNL 2525M 09-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par le dessus (surface plane) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 12 ° |
| Serrage | 122 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h