Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PSKNR-55080-19
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-PSKNR-55080-19
Rubix :0033-0754317
Fabricant :5730086






Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 80 mm |
| Taille de la tige | coromant capto (taille c8) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,51 € HT
/ unité
605,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h