Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 164D-2

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNR 164D-2
Rubix :0033-0752836
Fabricant :5731564
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoin flottant, sommet plat rc avec trou
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoin flottant, sommet plat rc avec trou
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle95 °
Serrage120,4 mm
Taille de la tige25,4 x 25,4
Sens de l'outildroite
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours