Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDNCN 2020K 11

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SDNCN 2020K 11
Rubix :0033-0203730
Fabricant :5749546
PORTE OUTIL TMAX U COPIAGE SDNCN 2020K 11

Résumé technique

Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U COPIAGE SDNCN 2020K 11


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle62,5 °
Serrage21,9 mm
Taille de la tigequeue rectangulaire - métrique : 20 x 20
207,76 € HT
/ unité
249,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h