Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PWLNL 2525M 08HP

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PWLNL 2525M 08HP
Rubix :0033-0739864
Fabricant :6188487
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle95 °
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
394,06 € HT
/ unité
472,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h