Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNL 3232P 15-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRSNL 3232P 15-ID
Rubix :0033-0014003
Fabricant :5725959




Résumé technique
| Type de montage | serrage par pince (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL P/PLAQUETTE CERAMIQ. CRSNL 3232P 15-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par pince (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 140 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,13 € HT
/ unité
393,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h