Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PDUNR-35175-15M1

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-PDUNR-35175-15M1
Rubix :0033-0754768
Fabricant :6188417
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier t-max p
Largeur35 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier t-max p
Largeur35 mm
Hauteur50 mm
Angle93 °
Serrage175 mm
Taille de la tigec6
Sens de l'outildroite
642,94 € HT
/ unité
771,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h