Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-PDUNL-27120-15HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-PDUNL-27120-15HP
Rubix :0033-0755907
Fabricant :6188663
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Angle93 °
Serrage40 mm
Taille de la tigec4
Sens de l'outilgauche
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h