Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PSRNL-45080-19HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C8-PSRNL-45080-19HP
Rubix :0033-0754313
Fabricant :5853307
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage à genouillère (p)
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage à genouillère (p)
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Angle75 °
Serrage19,05 mm
Taille de la tige80
Sens de l'outilgauche
746,24 € HT
/ unité
895,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h