Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CSSNL 2525M 12-4
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CSSNL 2525M 12-4
Rubix :0033-0768300
Fabricant :5726282




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide (plaquettes en céramique) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide (plaquettes en céramique) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 45 ° |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h