Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DRSNR 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DRSNR 2525M 12
Rubix :0033-0741114
Fabricant :5734528
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage rigide (coroturn® rc)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide (coroturn® rc)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle-6 °
Serrage31,6 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outildroite
200,20 € HT
/ unité
240,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h