Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 1616K 16-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVJBR 1616K 16-S
Rubix :0033-0368564
Fabricant :5751839




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBR 1616K 16-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,20 € HT
/ unité
217,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h