Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C2T-RSA20-RX45J020DB
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2T-RSA20-RX45J020DB
Rubix :0033-0834080
Fabricant :8509301
EAN :7323227830582


Résumé technique
| Type de montage | ssc j (code de siège d’insert) |
|---|---|
| Largeur | 38,4302 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROCUT 2 P/PROFILAGE C2T-RSA20-RX45J020DB
Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | ssc j (code de siège d’insert) |
|---|---|
| Largeur | 38,4302 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 5,08 mm |
| Taille de la tige | 152,4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,91 € HT
/ unité
395,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours