Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CTFPR 2020K 16

Outil à manche T-Max® S pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CTFPR 2020K 16
Rubix :0033-0014080
Fabricant :5726199
PORTE OUTIL TMAX S CTFPR 2020K 16

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX S CTFPR 2020K 16


Outil à manche T-Max® S pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle91 °
Serrage16 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outildroite
192,55 € HT
/ unité
231,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h