Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PDJNL 12 4C

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-PDJNL 12 4C
Rubix :0033-0735314
Fabricant :7572090
EAN :7323223752000
OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier
Largeur19,1 mm
Hauteur19,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE


T-Max® P, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur19,1 mm
Hauteur19,1 mm
Angle27 °
Serrage55,1 mm
Taille de la tige19,1 x 19,1
Sens de l'outilgauche
406,05 € HT
/ unité
487,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours