Masque facial réutilisable Honeywell 1715021, Taille : L | Matière principale : Silicone
Optifit rd40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1715021
Rubix :0491-6031710
EAN :7312557150217

Documents
Détails articles : MASQUE COMPLET OPTIFIT RD40 TL JUPE SILICONE NOIR
Le masque complet OPTIFIT de Honeywell est conçu pour assurer une protection respiratoire optimale dans les environnements exigeants. Fabriqué en silicone, il combine confort, durabilité et une vision panoramique pour répondre aux besoins des professionnels tout en garantissant une utilisation simple et efficace.
Caractéristiques :
Le masque OPTIFIT intègre une jupe en silicone en forme de U qui assure à la fois étanchéité et confort prolongé. Sa conception offre une excellente visibilité latérale et vers le bas, favorisant un champ de vision large. Équipé d'une soupape d'expiration performante et de peu de composants, il permet une communication aisée et un entretien simplifié. Adapté à différentes morphologies grâce à ses trois tailles disponibles, il est compatible avec les filtres de la gamme RD40 pour une grande flexibilité d'utilisation.
Spécifications :
• Jupe en silicone
• Oculaire complet en polycarbonate
• Champ de vision large
• Soupape d'expiration
- Sans ré-inhalation
• Connexion RD40 pour compatibilité avec différents filtres
• Facteur de Protection Nominal (FNP) : OPTIFIT + P3 : FNP 1000 ; OPTIFIT + filtre anti-gaz : FNP 2000 ; OPTIFIT + filtre combiné gaz/P3 : FNP 1000
• Volume minimum d'oxygène requis : 17 %
Normes :
• Conforme à la norme EN 136 (Classe 2) : spécifie les exigences pour les masques complets utilisés comme dispositifs de protection respiratoire.
• EPI CE Catégorie 3 : désigne les équipements de protection individuelle protégeant contre les risques mortels ou irréversibles.
Informations sur la marque :
Honeywell est une entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies de pointe, offrant des solutions pour des secteurs variés tels que l'automatisation du bâtiment, la sécurité industrielle, et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Connue pour ses produits fiables et innovants, elle contribue à améliorer la connectivité, la sécurité et l'efficacité énergétique des entreprises et des foyers.
Caractéristiques :
Le masque OPTIFIT intègre une jupe en silicone en forme de U qui assure à la fois étanchéité et confort prolongé. Sa conception offre une excellente visibilité latérale et vers le bas, favorisant un champ de vision large. Équipé d'une soupape d'expiration performante et de peu de composants, il permet une communication aisée et un entretien simplifié. Adapté à différentes morphologies grâce à ses trois tailles disponibles, il est compatible avec les filtres de la gamme RD40 pour une grande flexibilité d'utilisation.
Spécifications :
• Jupe en silicone
• Oculaire complet en polycarbonate
• Champ de vision large
• Soupape d'expiration
- Sans ré-inhalation
• Connexion RD40 pour compatibilité avec différents filtres
• Facteur de Protection Nominal (FNP) : OPTIFIT + P3 : FNP 1000 ; OPTIFIT + filtre anti-gaz : FNP 2000 ; OPTIFIT + filtre combiné gaz/P3 : FNP 1000
• Volume minimum d'oxygène requis : 17 %
Normes :
• Conforme à la norme EN 136 (Classe 2) : spécifie les exigences pour les masques complets utilisés comme dispositifs de protection respiratoire.
• EPI CE Catégorie 3 : désigne les équipements de protection individuelle protégeant contre les risques mortels ou irréversibles.
Informations sur la marque :
Honeywell est une entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies de pointe, offrant des solutions pour des secteurs variés tels que l'automatisation du bâtiment, la sécurité industrielle, et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Connue pour ses produits fiables et innovants, elle contribue à améliorer la connectivité, la sécurité et l'efficacité énergétique des entreprises et des foyers.
Points forts
• Protection respiratoire de haute performance
• Confort prolongé grâce à la jupe en silicone
• Vision large pour une meilleure perception de l'environnement
• Entretien simple et rapide
• Compatibilité avec divers filtres RD40 pour une grande polyvalence
• Confort prolongé grâce à la jupe en silicone
• Vision large pour une meilleure perception de l'environnement
• Entretien simple et rapide
• Compatibilité avec divers filtres RD40 pour une grande polyvalence
Applications
Ce masque est idéal pour les environnements industriels, la chimie, la construction, la métallurgie, la pharmaceutique, ainsi que toute situation où la protection respiratoire est essentielle. Il est conçu pour être utilisé uniquement dans des zones bien ventilées contenant un minimum de 17 % d'oxygène, en association avec les filtres appropriés pour garantir une protection maximale.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
| Matière | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,66 € HT
/ unité
141,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
