Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B68/B1760 - 889104
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867785
Mecaline :B68/B1760 - 889104
Rubix :X600-1474131
Fabricant :889104
EAN :3660338416576


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b68 |
| Longueur intérieure | 1727 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B68/B1760 B17X1727LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b68 |
| Longueur intérieure | 1727 mm |
| Longueur extérieure | 1760 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1760 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h