Courroies trapézoïdales classiques Gates A96 13X2475LP/2440LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A96 13X2475LP/2440LI HIPOWER
Rubix :7608-1142839
Fabricant :900210096
EAN :5412571050202


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a96 |
| Longueur intérieure | 2440 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2440 LP 2475 A96
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a96 |
| Longueur intérieure | 2440 mm |
| Longueur extérieure | 2489,2 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2475 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,67 € HT
/ unité
29,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h