Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A96/A2470 - 888920

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874119
Mecaline :A96/A2470 - 888920
Rubix :X600-1474315
Fabricant :888920
EAN :3660338414732
COURROIE A96/A2470 A13X2438LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea96
Longueur intérieure2438 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A96/A2470 A13X2438LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea96
Longueur intérieure2438 mm
Longueur extérieure2470 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2470 mm
Matièresbr
14,74 € HT
/ unité
17,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours