Courroies trapézoïdales classiques Texrope® D255
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique D
Voir les informations techniquesRéférences
Texrope® :D255
Rubix :5314-1054432
Fabricant :9444-10255
EAN :5412571130508

Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d255 |
| Longueur intérieure | 6415 mm |
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6415 LP 6415 3206475
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 32 x 19. Largeur de référence Wd (mm) 27.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d255 |
| Longueur intérieure | 6415 mm |
| Longueur extérieure | 6490 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 19 mm |
| Longueur de référence | 6490 mm |
| Section | 32 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,30 € HT
/ unité
433,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours